Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevitustraat LNT 12

TIG keevitusvarras LNT 12
TIG.TRAAT LNT12 Ø1.6MM 5KG

Toote nr 0982201600

EAN 4053479980522

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG keevitustraat LNT 12

Toote nr 0982201600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumakindla terase (0,5% Mo), kvaliteetterase ja kõrgtugeva terase keevitamiseks.
Kasutamiseks madalatel temperatuuridel keevituskeskkondades.
Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.28-96 ER70S-A1


EN 21952-A W MoSi



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439).


TIG I1 Inertgaas Ar (100%)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaTöötemperatuurivahemik –30 ...+500 °C

Juhtme läbimõõt

1,6 mm

Pikkus

1000 mm

Kaal

5 kg

Materjali tähistus

WSG 2

Materjal

ST

Varjestusgaas

Argoon

Min/max tõmbetugevus

610-650 N/mm²

Min purunemise pikenemine

24 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave