TIG keevitustraat AlMg5
TIG keevitusvarras AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG.TRAAT ALMG5 Ø4.0MM 5KG
Toote nr 0982764000
EAN 4061975727992
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
Alumiiniumisulamite keevitamiseks mõeldud TIG traat.
- Hea korrosioonikindlus
- Mereveekindel
Keevismetalli analüüs
- Mn: 0,15%
- Si: 0,05%
- Cu: 0,01%
- Cr: 0,14%
- Ti: 0,10%
- Mg: 5,00%
- Zn: 0,01%
- Fe: 0,13%
- Al: Bal.
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A 5.10: ER5356
AWS A 5.10M: R5356
ASM SFA 5.10: ER5356
ASME SFA 5.10M: R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
•DIN 1732-SG AlMg-5
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materjali number: 3.3556
Sobiv inertgaas: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materjali number: 3.3556
Sobiv inertgaas: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autode ja elektroonikaseadmete tootmiseks.
Mõeldud kuni 5% magneesiumisisaldusega alumiiniumisulamite keevitamiseks
Juhised
Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.
Juhtme läbimõõt | 4,0 mm |
Pikkus | 1000 mm |
Kaal | 5 kg |
Materjali tähistus | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | ALMG5 |
Min elastsuspiir (Rp 0,2 väärtus) | 126 N/mm² |
Tõmbetugevus Rm | 275 N/mm² |
Varjestusgaas | Argoon |