Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevitustraat AlMg5

TIG keevitusvarras AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG.TRAAT ALMG5 Ø2.0MM 5KG

Toote nr 0982762000

EAN 4061975727961

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG keevitustraat AlMg5

Toote nr 0982762000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumisulamite keevitamiseks mõeldud TIG traat.
  • Hea korrosioonikindlus

  • Mereveekindel


Keevismetalli analüüs


  • Mn: 0,15%

  • Si: 0,05%

  • Cu: 0,01%

  • Cr: 0,14%

  • Ti: 0,10%

  • Mg: 5,00%

  • Zn: 0,01%

  • Fe: 0,13%

  • Al: Bal.
Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A 5.10: ER5356


AWS A 5.10M: R5356


ASM SFA 5.10: ER5356


ASME SFA 5.10M: R5356


EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)


EN ISO 18273: S Al 5356

•DIN 1732-SG AlMg-5
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materjali number: 3.3556
Sobiv inertgaas: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Autode ja elektroonikaseadmete tootmiseks.


Mõeldud kuni 5% magneesiumisisaldusega alumiiniumisulamite keevitamiseks

Juhised

Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.

Juhtme läbimõõt

2,0 mm

Pikkus

1000 mm

Kaal

5 kg

Materjali tähistus

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

ALMG5

Min elastsuspiir (Rp 0,2 väärtus)

126 N/mm²

Tõmbetugevus Rm

275 N/mm²

Varjestusgaas

Argoon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave