TIG keevitustraat 316LSi
TIG keevitustraat (1,4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG.TRAAT  LNT 316LSI Ø2.4MM 5KG
Toote nr 0982712400
EAN 4053479980942
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Madala süsinikusisaldusega TIG traat, mis on mõeldud roostevaba terase keevitamiseks.
Hea vastupidavus:
- korrosioonile
 - paljudele hapetele
 
Hea kaare stabiilsus
- Suur ränisisaldus parandab kaare stabiilsust
 
Keevismetalli analüüs
- C: 0,02%
 - Mn: 1,70%
 - Si: 0,80%
 - Cr: 18,50%
 - Ni: 12,20%
 - Mo: 2,50%
 - Cu: 0,10%
 
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude, paatide, katelde tootmiseks ja laevaehituses.
Sobib 19% Cr, 12% Ni ja 2–3% Mo sisaldusega roostevaba terase keevitamiseks. Töötlemistemperatuur kuni 400 °C.
Juhised
Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.
Juhtme läbimõõt  | 2,4 mm  | 
Pikkus  | 1000 mm  | 
Materjali tähistus  | SG X2 CrNiMo 1912  | 
Materjal  | 1.4430000000000001  |