Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevitustraat 316LSi

TIG keevitustraat (1,4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG.TRAAT LNT 316LSI Ø1.6MM 5KG

Toote nr 0982711600

EAN 4053479980928

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG keevitustraat 316LSi

Toote nr 0982711600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala süsinikusisaldusega TIG traat, mis on mõeldud roostevaba terase keevitamiseks.

Hea vastupidavus:


  • korrosioonile


  • paljudele hapetele


Hea kaare stabiilsus


  • Suur ränisisaldus parandab kaare stabiilsust


Keevismetalli analüüs


  • C: 0,02%

  • Mn: 1,70%

  • Si: 0,80%

  • Cr: 18,50%

  • Ni: 12,20%

  • Mo: 2,50%

  • Cu: 0,10%
Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A 5.9: ER316LSi


AWS A 5.9M: ER316LSi


ASME SFA 5.9 ER316LSi


ASME SFA 5.9M: ER316LSi


EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude, paatide, katelde tootmiseks ja laevaehituses.


Sobib 19% Cr, 12% Ni ja 2–3% Mo sisaldusega roostevaba terase keevitamiseks. Töötlemistemperatuur kuni 400 °C.

Juhised

Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.

Juhtme läbimõõt

1,6 mm

Pikkus

1000 mm

Materjali tähistus

SG X2 CrNiMo 1912

Materjal

1.4430000000000001

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave