TIG keevitustraat 316LSi
TIG keevitustraat (1,4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG.TRAAT LNT 316LSI Ø1.2MM 5KG
Toote nr 0982711200
EAN 4053479980911
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
Madala süsinikusisaldusega TIG traat, mis on mõeldud roostevaba terase keevitamiseks.
Hea vastupidavus:
- korrosioonile
- paljudele hapetele
Hea kaare stabiilsus
- Suur ränisisaldus parandab kaare stabiilsust
Keevismetalli analüüs
- C: 0,02%
- Mn: 1,70%
- Si: 0,80%
- Cr: 18,50%
- Ni: 12,20%
- Mo: 2,50%
- Cu: 0,10%
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude, paatide, katelde tootmiseks ja laevaehituses.
Sobib 19% Cr, 12% Ni ja 2–3% Mo sisaldusega roostevaba terase keevitamiseks. Töötlemistemperatuur kuni 400 °C.
Juhised
Keevitamisel kasuta inertgaasi nagu argoon.
Juhtme läbimõõt | 1,2 mm |
Pikkus | 1000 mm |
Materjali tähistus | SG X2 CrNiMo 1912 |
Materjal | 1.4430000000000001 |