Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevitustraat 308LSI

TIG keevitustratt, roostevaba teras, A5.9: ER 308LSi
TIG.TRAAT 308LSI Ø2.0MM 5KG

Toote nr 0982772520

EAN 4061975727640

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG keevitustraat 308LSI

Toote nr 0982772520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõva traat roostevabale terasele

Vähese süsinikusisaldusega 19Cr-8Ni roostevabast legeerterasest kõva austeniitne traat. Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist.


Hea üldine korrosioonitaluvus ja vastupidavus lämmastikhappele.


Sobib kõigi 300. seeria austeniitsete roostevabade teraste nagu AISI 304 ja 304L keevitamiseks ja pindamiseks.



Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi


Materjal nr 1.4316



Kaitsegaas


TG I1 Inertgaas Ar (100%)

  • AWS A5.9 ER308LSi

  • EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peamised kasutusalad:


Head korrosioonitaluvust nõudvad kasutusalad linna- ja maapiirkondades.


Toiduaine- ja kemikaalitööstuses, torude ja torustike ehituses.

Juhtme läbimõõt

2,0 mm

Pikkus

1000 mm

Kaal

5 kg

Materjali tähistus

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

1.4316

Min elastsuspiir (Rp 0,2 väärtus)

320 N/mm²

Tõmbetugevus Rm

510 N/mm²

Varjestusgaas

Argoon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave