TIG keevitustraat 308LSI
TIG keevitustratt, roostevaba teras, A5.9: ER 308LSi
TIG.TRAAT 308LSI Ø1.2MM 5KG
Toote nr 0982772512
EAN 4061975727626
Vähese süsinikusisaldusega 19Cr-8Ni roostevabast legeerterasest kõva austeniitne traat. Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist.
Hea üldine korrosioonitaluvus ja vastupidavus lämmastikhappele.
Sobib kõigi 300. seeria austeniitsete roostevabade teraste nagu AISI 304 ja 304L keevitamiseks ja pindamiseks.
Klassifikatsioon:
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi
Materjal nr 1.4316
Kaitsegaas
TG I1 Inertgaas Ar (100%)
- AWS A5.9 ER308LSi
- EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi
Andmelehed(X)
Peamised kasutusalad:
Head korrosioonitaluvust nõudvad kasutusalad linna- ja maapiirkondades.
Toiduaine- ja kemikaalitööstuses, torude ja torustike ehituses.
Juhtme läbimõõt | 1,2 mm |
Pikkus | 1000 mm |
Kaal | 5 kg |
Materjali tähistus | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | 1.4316 |
Min elastsuspiir (Rp 0,2 väärtus) | 320 N/mm² |
Tõmbetugevus Rm | 510 N/mm² |
Varjestusgaas | Argoon |