TIG-keevitus roheline
TIG elektrood, roheline W
TIG WOLFRAMELEKTROOD 2.4X150 AL
Toote nr 0984950224
EAN 4053479983882
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
TIG elektroodidel on suurepärased keevitus omadused.
Erinevate keevitusmaterjalide jaoks on erinevat tüüpi elektroode .
Erinevate keevitusmaterjalide jaoks on erinevat tüüpi elektroode .
MärkusVastab standardile DIN/EN 26848
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusalaalumiinium, alumiiniumisulamid, magneesium, pronks, nikkel
Läbimõõt (Ø) | 2,4 mm |
Min/max vool | 150-250 A/AC |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 g |
Min vool | 150 A/AC |
Max vool | 250 A/AC |
Pikkus | 150 mm |
Tuvastusvärv | Roheline |