Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG-keevitus roheline

TIG elektrood, roheline W
TIG WOLFRAMELEKTROOD 1.6X150 AL

Toote nr 0984950216

EAN 4053479983868

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG-keevitus roheline

Toote nr 0984950216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG elektroodidel on suurepärased keevitus omadused.
Erinevate keevitusmaterjalide jaoks on erinevat tüüpi elektroode .
MärkusVastab standardile DIN/EN 26848
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusalaalumiinium, alumiiniumisulamid, magneesium, pronks, nikkel

Läbimõõt (Ø)

1,6 mm

Min/max vool

75-125 A/AC

Toote kaal (ühiku kohta)

5,800 g

Min vool

75 A/AC

Max vool

125 A/AC

Pikkus

150 mm

Tuvastusvärv

Roheline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave