Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG AC/DC KEEVITUSINVERTER TIG 200S AC/DC

TIG-keevitusseade 200S AC/DC
TIG-KEEVITUSSEADE 200S AC/DC

Toote nr 5952380201

EAN 4062856183944

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG AC/DC KEEVITUSINVERTER TIG 200S AC/DC

Toote nr 5952380201

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Digitaalselt juhitav AC/DC TIG inverter uusima IGBT tehnoloogia ja kõrgsagedusliku impulsi režiimiga.

Kontakt- ja kõrgsagedussüüde


HF-süütamine võimalik nupule vajutamise abil, lülitatav ka tavalisele kraap-süütele



Mitmekülgne


Alumiiniumi keevitamine võimalik ka AC/DC-ga



3 ühes: TIG 200 impulsskeevitusrežiimid


  • TIG AC/DC

  • LIFT TIG

  • MMA (elektrood)


Soojusisolatsioon


Soojusisolatsiooniklass „H“ – elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuridel kuni 180°C



IGBT tehnoloogia


IGBT-tehnoloogia tagab veatu keevituse ebastabiilse pinge korral (generaatorite toitel)



Võrdlusvool


Madalad võrdlusvoolu väärtused võimaldavad töötada 20 A kaitsmega



Seadistused õhukese metall-lehe täpseks keevitamiseks


  • Kõrgsageduslik impulssrežiim tagab täpse keevitusõmbluse isegi õhukese metall-lehe või toru keevitamisel

  • Kohandused saadaval: Gaasi eel-/järgne vool, käivitus-/lõppvool, impulsi ülemine/alumine vool, impulsi sagedus, impulsi laius
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne õhukeste alumiiniumist- ja roostevabast terasest lehtede/torude TIG-keevitamiseks.

Nominaalpinge

230 V

Keevitavad elektroodid

1,5 - 5,0 mm

Keevitatavad TIG-keevituselektroodid

1,0 - 3,2 mm

Min/max elektroodi keevitusvool

5-170 A

Min./max. TIG keevitusvool

5-200 A

Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C)

35 %

Toote kaal (ühiku kohta)

24,900 kg

IP kaitseklass

IP 21

Kõrgus

140 mm

Laius

240 mm

Pikkus

500 mm

Keevitatava materjali paksus

0 - ei ole kohaldatav

TIG AC/DC KEEVITUSINVERTER TIG 200S AC/DC kaasas:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Kogus: 1 x
1 x
Hose

GAASIVOOLIK 4M SININE

Kirjeldus: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Kogus: 1 x
TIG torch PRO 26
1 x
TIG torch PRO 26

TRCH-F.WELDSYS-(WIG-PRO26)

Kogus: 1 x