TERASE JA ROOSTEVABA TERASE KETAS
Lamellaketas terasele/roostevab. terasele ECONOMY
LAMELLKETAS Ø125MM 40 VILTUNE ECN
Toote nr 0579780324
EAN 4099618275951
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
Vastupidav suurte jõudlusega lamellketas.
Optimaalne lihvimisvõime ja pikk kasutusiga.
Hea purunemiskindlus.
Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 13743.
Kaltsineeritud alumiiniumoksiid kangast lihvpaberil.
Klaaskangast tagakettaga ketas.
Hea purunemiskindlus.
Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 13743.
Kaltsineeritud alumiiniumoksiid kangast lihvpaberil.
Klaaskangast tagakettaga ketas.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaKasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuriava | 22.23 |
Võre suurus | 40 |
Kinnitus | Kuplikujuline |
Tugiketta materjal | Klaaskangas |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid (tavaline korund) |