Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TERASE JA ROOSTEVABA TERASE KETAS

Lamellaketas terasele/roostevab. terasele ECONOMY
LAMELLKETAS Ø125MM 120 VILTUNE ECN

Toote nr 0579780321

EAN 4099618276057

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TERASE JA ROOSTEVABA TERASE KETAS

Toote nr 0579780321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav suurte jõudlusega lamellketas.
Optimaalne lihvimisvõime ja pikk kasutusiga.

Hea purunemiskindlus.

Vastab maksimaalsetele turvanõuetele vastavalt - Euroopa standardile EN 13743.

Kaltsineeritud alumiiniumoksiid kangast lihvpaberil.

Klaaskangast tagakettaga ketas.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutatakse servade ja pindade lihvimiseks, viimistlemiseks ja silumiseks, kraatide eemaldamiseks ja keevise töötlemiseks.

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuriava

22.23

Võre suurus

120

Kuju

Kuplikujuline

Tugiketta materjal

Klaaskangas

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Alumiiniumoksiid (tavaline korund)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave