TELLITAV VÕTI
Tellitav võti REDSTRIPE
TELLITAV VÕTI -53MM L450MM RS
Toote nr 5754221118
EAN 4099618060380
Kroomvanaadiumteras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistel töödel.
Libisemisvastane vars
Tööriist on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.
Tasakaalus konstruktsioon
Tugev kooniline lõug sobib ideaalselt töötamiseks kitsastes kohtades, näiteks valamu all või tualetipoti taga – näiteks torulukkseppade ja remonditööliste jaoks on see osa nende igapäevasest tööst.
Erinevates ühikutes skaala
Mutrivõtme ühel küljel on kujutatud SAE (Society of Automotive Engineers) mõõdud tolli murdosades – see on midagi väga olulist, eriti autotööstuse segmendis, kus tollmõõdud on väga levinud. Teiselt poolt leiame meetermõõdustikus mõõdud
Lõua nurk 22,5 kraadi
Võimaldab suuremat liikumisulatust kitsastes kohtades mutrivõtit ümber pöörates, säilitades samal ajal kindla haarde ilma loksumise või libisemiseta.
Nelja keermega reguleerimisnupp
Spetsiaalse neljakeermelise disainiga reguleerimisnupp aitab vähendada lõua „loksumist“, mis on levinud, kuid tüütu probleem paljude tellitavate võtmete puhul, mis pakuvad kolme keermega nuppe.
Lai käepide
lihtsustab kindlalt haaramist ja aitab rakendada suuremat jõudu.
Poe-valmis
Otsal olev ava võimaldab kohest jaemüügi-valmidust. Töötab kaelapaela kinnitusavana, et seda oleks lihtne kaasas kanda kõrgel töötamisel või ladustada.
Andmelehed(X)
Max haaradevaheline laius (A) | 53 mm |
Pikkus (L) | 450 mm |
Mutrivõtme pea max väline mõõde (B) | 140 mm |
Lõugade paksus (T) | 15 mm |
Paksus (S) | 27 mm |