Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TELLITAV VÕTI

Tellitav võti REDSTRIPE
TELLITAV VÕTI -24MM L200MM RS

Toote nr 5754221108

EAN 4099618060403

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TELLITAV VÕTI

Toote nr 5754221108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tellitav võti on alternatiiviks mitmele ernevas suuruses võtmele. Mitmekülgne: hea hinna ja jõudluse suhe.

Kroomvanaadiumteras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistel töödel.



Libisemisvastane vars


Tööriist on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.



Tasakaalus konstruktsioon


Tugev kooniline lõug sobib ideaalselt töötamiseks kitsastes kohtades, näiteks valamu all või tualetipoti taga – näiteks torulukkseppade ja remonditööliste jaoks on see osa nende igapäevasest tööst.



Erinevates ühikutes skaala


Mutrivõtme ühel küljel on kujutatud SAE (Society of Automotive Engineers) mõõdud tolli murdosades – see on midagi väga olulist, eriti autotööstuse segmendis, kus tollmõõdud on väga levinud. Teiselt poolt leiame meetermõõdustikus mõõdud



Lõua nurk 22,5 kraadi


Võimaldab suuremat liikumisulatust kitsastes kohtades mutrivõtit ümber pöörates, säilitades samal ajal kindla haarde ilma loksumise või libisemiseta.



Nelja keermega reguleerimisnupp


Spetsiaalse neljakeermelise disainiga reguleerimisnupp aitab vähendada lõua „loksumist“, mis on levinud, kuid tüütu probleem paljude tellitavate võtmete puhul, mis pakuvad kolme keermega nuppe.



Lai käepide


lihtsustab kindlalt haaramist ja aitab rakendada suuremat jõudu.



Poe-valmis


Otsal olev ava võimaldab kohest jaemüügi-valmidust. Töötab kaelapaela kinnitusavana, et seda oleks lihtne kaasas kanda kõrgel töötamisel või ladustada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max haaradevaheline laius (A)

24 mm

Pikkus (L)

202 mm

Mutrivõtme pea max väline mõõde (B)

70 mm

Lõugade paksus (T)

8,5 mm

Paksus (S)

15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave