Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TCT Avafrees

TCT AVAFREES 19.0MM

Toote nr 9500009576

EAN 4066443113116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TCT Avafrees

Toote nr 9500009576

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks magnetpuurmasinate või statsionaarsete
puurpinkidega.
Sobib terase, roostevaba terase, happekindla terase, malmi,
alumiiniumi ning Hardox/Weldox puurimiseks.
Eriti sobilik terase, teraspleki, värviliste metallide ja plastide
puurimiseks.
Erinevalt tavapuurimisest eemaldatakse vaid õhuke
metallrõngas. Puuritud südamik eemaldatakse
jäägieemaldusnõela abil.
Ei vajata ettepuurimist.
Puhas ja täpne ava.
Saab puurida ka kattuvaid avasid.
Märkus19 mm Weldon kinnitusega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lõikesügavus

35 mm

Läbimõõt

19,0 mm

Pikkus

74 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave