T-voolikujätk
Voolikujätkud
PLASTIK VOOLIKU T-JÄTK 3MM
Toote nr 050025028
EAN 4011231422765
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
Vastupidav bensiinile, diislikütusele, õlile, pesuveele, pidurivedelikule, jahutusvedelikule jne.
- Erinevad mõõtmed ja kujud valmistatud atsetaalvaigust
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (D2) | 2,5 mm |
Voolikuühenduse läbimõõt (D1) | 3 mm |
Pikkus (L1) | 25 mm |
Materjal | POM |