T-shirt high-vis. Nordic class 2/3
T-shirt high-vis. Nordic class 2/3
T-SÄRK NORDIC HI-VIS KL 2 KOLLANE XS
Toote nr
M409812010
EAN 4099618065521
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
T-shirt cl. 2/3 with integrated logo in segmented reflector round chest
Nähtavus ühendatud mugavusega
- Vastupidav taaskasutatud polüestri ja puuvilla segu
- Õlgadel kontrastsed värvid
- 70 mm sulatatud segmenditud helkurid õlgadel/vöökohal/varrukatel, 50 mm segmenditud integreeritud logoga helkurid rinnal
- EN ISO 20471 klass 3 (suurus XS-L klass 2)
65% taaskasutatud polüester, 35% puuvill – 180 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | XS |
Materjal | 50% recycled polyester, 50% cotton |
Kanga kaal m2 kohta | 164 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada |