T-särk WÜRTH MODYF FUSION
T-SÄRK FUSION VASEPUNANE 6XL
Toote nr M546136008
EAN 4255576583464
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mugav ja nutikas T-särk hexagon-trükiga stiilsetes värvitoonides
- Klassikaline ümara kaelusega, kontrastse kaelapaelaga
- Trikotaaž
- Uus interlock-kangas maksimaalse mugavuse tagamiseks
- Valmistatud Euroopas
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Vaskne |
Suurus | 6XL |
Suurus FR/ES/PT/BE | 6XL |
Materjal | 100% trikoo puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 162 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |