T-särk
Ümara kaelusega T-särk
T-SÄRK NEOONKOLLANE O-KAELUS XL
Toote nr
5359010165
EAN 4056807026619
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- O-kaelus
- Värvus: fluorestseeruv kollane
- 50% puuvill, 50% polüester
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | XL |
Materjal | 50% puuvill, 50% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 205 g |
Pestav | 40 °C |