T-särk
Ümara kaelusega T-särk
T-SÄRK NEOONKOLLANE O-KAELUS M
Toote nr
5359010163
EAN 4056807026596
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- O-kaelus
- Värvus: fluorestseeruv kollane
- 50% puuvill, 50% polüester
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | M |
Materjal | 50% puuvill, 50% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 205 g |
Pestav | 40 °C |