T-särk Palavaga jahe, külmaga soe
T-särk, Dry
DRY-T SÄRK MUST XXXL
Toote nr 5359010136
EAN 4056807026459
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Viib niiskuse nahalt üle kangale, kus see kiiresti aurustub
- Saadaval mustad ja oranžid
- Materjal 100% polüester, 140 g/m²
- UPF 40+ UV-kaitse
- Meeste suurused – must XS kuni 3XL, must XS, toodekood 9999 083 956. Oranž XS kuni 2XL, oranž XS tootekood 9999 083 957
- Naiste suurused XS kuni 2XL postitellimusega, musta toote koodid 9999 083 944 kuni 949, oranži toote koodid 9999 083 950 kuni 955
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 3XL |
Materjal | Polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 140 g |
Pestav | 40 °C |