T-särk Palavaga jahe, külmaga soe
T-särk, Dry
DRY-T SÄRK MUST L
Toote nr 5359020314
EAN 4046777643800
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Viib niiskuse nahalt üle kangale, kus see kiiresti aurustub
- Saadaval mustad ja oranžid
- Materjal 100% polüester, 140 g/m²
- UPF 40+ UV-kaitse
- Meeste suurused – must XS kuni 3XL, must XS, toodekood 9999 083 956. Oranž XS kuni 2XL, oranž XS tootekood 9999 083 957
- Naiste suurused XS kuni 2XL postitellimusega, musta toote koodid 9999 083 944 kuni 949, oranži toote koodid 9999 083 950 kuni 955
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Värv | Must | 
| Suurus | L | 
| Materjal | Polüester | 
| Kanga kaal m2 kohta | 140 g | 
| Pestav | 40 °C | 
 
