T-särk Nordic Lt-Vis
T-särk Nordic Lt-Vis
T-SÄRK NORDIC LT VIS ORANŽ S
Toote nr M509201000
EAN 4099618716003
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oranž |
Suurus | S |
Materjal | 50% recycled polyester, 50% cotton |
Kanga kaal m2 kohta | 164 g |
Pestav | 40°C - gentle wash |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada |