Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-särk Nordic Hi-Vis kl. 2/3

Kõrgnähtav T-särk Nordic klass 2/3
T-SÄRK NORDIC HI-VIS KL 3 ORANŽ 5XL

Toote nr M409921007

EAN 4099618065675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-särk Nordic Hi-Vis kl. 2/3

Toote nr M409921007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klassi 2/3 T-särk segmenditud helkurisse integreeritud logoga rinnal

Nähtavus ühendatud mugavusega


  • Vastupidav taaskasutatud polüestri ja puuvilla segu

  • Õlgadel kontrastsed värvid

  • 70 mm sulatatud segmenditud helkurid õlgadel/vöökohal/varrukatel, 50 mm segmenditud integreeritud logoga helkurid rinnal

  • EN ISO 20471 klass 3 (suurus XS-L klass 2)


65% taaskasutatud polüester, 35% puuvill – 180 g/m²

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 40 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada

Värv

Oranž fluorestseeruv

Suurus

5XL

Materjal

50% recycled polyester, 50% cotton

Kanga kaal m2 kohta

164 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave