T-särk Nordic Hi-Vis kl. 2/3
Kõrgnähtav T-särk Nordic klass 2/3
T-SÄRK NORDIC HI-VIS KL 3 KOLLANE 3XL
Toote nr M409812005
EAN 4099618065620
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
Klassi 2/3 T-särk segmenditud helkurisse integreeritud logoga rinnal
Nähtavus ühendatud mugavusega
- Vastupidav taaskasutatud polüestri ja puuvilla segu
- Õlgadel kontrastsed värvid
- 70 mm sulatatud segmenditud helkurid õlgadel/vöökohal/varrukatel, 50 mm segmenditud integreeritud logoga helkurid rinnal
- EN ISO 20471 klass 3 (suurus XS-L klass 2)
65% taaskasutatud polüester, 35% puuvill – 180 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 3XL |
Materjal | 50% recycled polyester, 50% cotton |
Kanga kaal m2 kohta | 164 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada |