T-polt
Vasarpeapolt, teras
T-POLT ZN 6X16 AL SIINILE
Toote nr 4952500154
EAN 4056807472652
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
Alumiiniumprofiilide kinnitus
- Purustab anodeeritud kihi ja loob kindla elektrit juhtiva ühenduse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Profiili tüüp | B |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (M) | M6 |
Laius (b1) | 16 mm |
Paksus (b2) | 7,7 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Võlli kõrgus (h1) | 1,5 mm |
Soone laius (N) | 8 mm |
Keerme tüüp | M |