Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-pesade mutter

DIN 508 tsingitud teras
DIN508-8 T-MUTTER M24X28

Toote nr 446124

EAN 4050382363954

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-pesade mutter

Toote nr 446124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 508, A4 galvaniseeritud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M24

Sobiv soone laiusele (a)

28 mm

Laius (e)

44 mm

Ääriku paksus (k)

18 mm

Kõrgus (H1)

36 mm

DIN

508

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

188 HV

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave