Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti

T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 6MM

Toote nr 061313006

EAN 4038898779858

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti

Toote nr 061313006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Külgotsik
  • Varreosa: Kuuskant varreosa külgotsikuga, mattkroomitud

  • Ots: Suurus sarnane DIN 911-ga

  • Pallpea keeramiseks kuni 25 ° nurga all

  • Must ots
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

VCR

Otsa suurus

6 mm

Pikkus (L1)

185 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

17 mm

Käepideme laius (T)

35 mm

Tera pikkus (L2)

150 mm

Tera pikkus tollides (A)

6 in

Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave