T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti
T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 12X200MM
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
Külgotsik
- Varreosa: Kuuskant varreosa külgotsikuga, mattkroomitud
- Ots: Suurus sarnane DIN 911-ga
- Pallpea keeramiseks kuni 25 ° nurga all
- Must ots
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Otsa suurus | 12 mm |
Pikkus (L1) | 239 mm |
Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2) | 22 mm |
Käepideme laius (T) | 39 mm |
Tera pikkus (L2) | 200 mm |
Tera pikkus tollides (A) | 8 in |
Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |