Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti

T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 10X200MM

Toote nr 061313110

EAN 4038898781134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-käepidemega pallpeaga kuuskantvõti

Toote nr 061313110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Külgotsik
  • Varreosa: Kuuskant varreosa külgotsikuga, mattkroomitud

  • Ots: Suurus sarnane DIN 911-ga

  • Pallpea keeramiseks kuni 25 ° nurga all

  • Must ots
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

VCR

Otsa suurus

10 mm

Pikkus (L1)

239 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

22 mm

Käepideme laius (T)

39 mm

Tera pikkus (L2)

200 mm

Tera pikkus tollides (A)

8 in

Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD)

39 x 117 x 22 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave