T-käepidemega kuuskantvõti Külgotsikuga
T-käepidemega , kuuskantvõti, külgotsikuga
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 2.5MM
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
- Varreosa: Kuuskantvars külgotsikuga, mattkroomitud
- Ots: Suurus sarnane DIN 911-ga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | VCR |
Otsa suurus | 2,5 mm |
Pikkus (L1) | 177 mm |
Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2) | 13 mm |
Käepideme laius (T) | 27 mm |
Tera pikkus (L2) | 150 mm |
Tera pikkus tollides (A) | 6 in |
Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |