T-käepidemega hülss võti Kuuskantpeaga poltidele
T-käepidemega hülss võti, kuuskant, pikk
HÜLSS VÕTI T-KÄEPIDE 13X125MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Vars: Ümar vars, kroomitud
- Ots: DIN 475/2
- Sisemine ava väljaulatuvate keermestatud võllide jaoks
- Standard: DIN 3125
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | NI |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pikkus (L1) | 125 mm |
Tera pikkus (L2) | 125 mm |
Käepideme laius (T) | 35 mm |
Käepideme laius x käepideme pikkus (BxC) | 35 x 104 mm |