Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-käepidemega hülss võti Kuuskantpeaga poltidele

T-käepidemega hülss võti, kuuskant, pikk
HÜLSS VÕTI T-KÄEPIDE 12X125MM

Toote nr 061312012

EAN 4038898779261

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-käepidemega hülss võti Kuuskantpeaga poltidele

Toote nr 061312012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vars: Ümar vars, kroomitud

  • Ots: DIN 475/2

  • Sisemine ava väljaulatuvate keermestatud võllide jaoks

  • Standard: DIN 3125
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

NI

Võtme mõõt

12 mm

Pikkus (L1)

125 mm

Tera pikkus (L2)

125 mm

Käepideme laius (T)

35 mm

Käepideme laius x käepideme pikkus (BxC)

35 x 104 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave