T-käepide, TX, külgotsikuga
T-käepidemega TX võti, külgotsikuga
TX VÕTI T-KÄEPIDE TX45
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
TX-otsik
Integreeritud külgotsik
- Poltliidete lihtne pingutamine ja avamine.
- Eriti sobilik roostes ja kinnijäänud liidetele.
Kvaliteetne varreosa
- Matt kroomitud kuuskantvars tagab optimaalse korrosioonikaitse ja pika kasutusea.
- Kvaliteetne eriteras tagab sitkuse ja kulumiskindluse optimaalse tasakaalu.
Mitmekomponentne käepide, mis koosneb kõvast südamikust ja pehmest ümbrisest
- Väga libisemiskindel spetsiaalne must plast tagab maksimaalse pöördemomendi ülekande.
- Kõva südamik ja pehme ümbris tagavad jäikuse ja kindla haarde.
- Ergonoomiline käepide tagab mugava haarde ja väsimuseta töö.
- Ava riputamiseks
Must ots
Suurem pöördemoment ja täpne sobivus
Üheosaline vars
Vastupidav isegi väga suurtele koormustele
Ots: TX
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | TX45 |
Pikkus (L1) | 239 mm |
Tera pikkus (L2) | 200 mm |
Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2) | 22 mm |
Käepideme laius (T) | 39 mm |
Tera pikkus tollides (A) | 8 in |
Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD) | 39 x 117 x 22 mm |
Pind | Mattkroom |