Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-käepide, TX, külgotsikuga

T-käepidemega TX võti, külgotsikuga
TX VÕTI T-KÄEPIDE TX40

Toote nr 061314040

EAN 4038898781479

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-käepide, TX, külgotsikuga

Toote nr 061314040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX-otsik

Integreeritud külgotsik


  • Poltliidete lihtne pingutamine ja avamine.

  • Eriti sobilik roostes ja kinnijäänud liidetele.


Kvaliteetne varreosa


  • Matt kroomitud kuuskantvars tagab optimaalse korrosioonikaitse ja pika kasutusea.

  • Kvaliteetne eriteras tagab sitkuse ja kulumiskindluse optimaalse tasakaalu.


Mitmekomponentne käepide, mis koosneb kõvast südamikust ja pehmest ümbrisest


  • Väga libisemiskindel spetsiaalne must plast tagab maksimaalse pöördemomendi ülekande.

  • Kõva südamik ja pehme ümbris tagavad jäikuse ja kindla haarde.

  • Ergonoomiline käepide tagab mugava haarde ja väsimuseta töö.

  • Ava riputamiseks


Must ots


Suurem pöördemoment ja täpne sobivus



Üheosaline vars


Vastupidav isegi väga suurtele koormustele



Ots: TX

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

TX40

Pikkus (L1)

235 mm

Tera pikkus (L2)

200 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

17 mm

Käepideme laius (T)

35 mm

Tera pikkus tollides (A)

8 in

Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave