Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-käepide, TX, külgotsikuga

T-käepidemega TX võti, külgotsikuga
TX VÕTI T-KÄEPIDE TX15

Toote nr 061314015
EAN 4038898780670

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-käepide, TX, külgotsikuga

Toote nr 061314015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX-otsik

Integreeritud külgotsik


  • Poltliidete lihtne pingutamine ja avamine.

  • Eriti sobilik roostes ja kinnijäänud liidetele.


Kvaliteetne varreosa


  • Matt kroomitud kuuskantvars tagab optimaalse korrosioonikaitse ja pika kasutusea.

  • Kvaliteetne eriteras tagab sitkuse ja kulumiskindluse optimaalse tasakaalu.


Mitmekomponentne käepide, mis koosneb kõvast südamikust ja pehmest ümbrisest


  • Väga libisemiskindel spetsiaalne must plast tagab maksimaalse pöördemomendi ülekande.

  • Kõva südamik ja pehme ümbris tagavad jäikuse ja kindla haarde.

  • Ergonoomiline käepide tagab mugava haarde ja väsimuseta töö.

  • Ava riputamiseks


Must ots


Suurem pöördemoment ja täpne sobivus



Üheosaline vars


Vastupidav isegi väga suurtele koormustele



Ots: TX

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

TX15

Pikkus (L1)

127 mm

Tera pikkus (L2)

100 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

13 mm

Käepideme laius (T)

27 mm

Tera pikkus tollides (A)

4 in

Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave