T-KÄEPIDEMEGA KUUSKANTVÕTI
T-käepidemega kuuskantvõti REDSTRIPE
6-KANT T VÕTI 2,5X89MM RL
Toote nr 5751132001
EAN 4065746008426

S2 terasest varreosa
S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt painduva, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate võtmete kasutamisel iseloomulik liikumine.
2K vars
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Pallpea
Suurem paindlikkus ja juurdepääs kitsasdes kohtades, saab sisestada kinnitusvahendisse erinevate nurkade all peale standardse 90 kraadi. Kasulik töötamisel kinnitusvahenditega, mis on paigutatud paneelide vahele kitsastesse pragusesse.
Mittemagnetiline ots
Ei tõmba ligi metallilaaste ega laaste, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.
Kuusnurkne tera
Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades varretera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.
Lai nurga alla liikumine
Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadi kitsamates avades või väga madala kõrgusega kohtades töötades.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Mitmekülgne disain
RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades. Selle varrel on ava, mis muudab selle jaemüügiettevõtete jaoks poe-valmis, ja see toimib kaelapaela kinnitusavana, mis võimaldab seda kõrguses töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.
Andmelehed(X)
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | Mattkroom |
Otsa suurus | 2,5 mm |
Pikkus (L1) | 140 mm |
Käepideme laius (T) | 51 mm |
Tera pikkus (L2) | 89 mm |