T-KÄEPIDEMEGA KRUVIKEERAJA (TX)
T käep. TX kruvikeeraja külghaaraga REDSTRIPE
TX25 T VÕTI -140MM RL

S2 terasest tera
S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt painduva, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.
2K Käepide
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Mittemagnetiline ots
Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.
Ümar tera
Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.
Lai nurga alla liikumine
Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadi kitsamates avades või väga madala kõrgusega töötades.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Mitmekülgne disain
RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades. Selle käepidemel on ava, mis muudab selle jaemüügiettevõtete jaoks poe-valmis, ja see toimib kaelapaela kinnitusavana, mis võimaldab seda kõrguses töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.
Andmelehed(X)
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Otsa suurus | TX25 |
Pikkus (L1) | 201 mm |
Tera pikkus (L2) | 140 mm |
Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2) | 18 mm |
Käepideme laius (T) | 61 mm |
Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD) | 61 x 91 x 18 mm |
Pind | Mattkroom |