Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

T-KÄEPIDEMEGA KRUVIKEERAJA (TX)

T käep. TX kruvikeeraja külghaaraga REDSTRIPE
TX15 T VÕTI -87MM RL

Toote nr 5751140002

EAN 4065746008327

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
T-KÄEPIDEMEGA KRUVIKEERAJA (TX)

Toote nr 5751140002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tähekujuline ots muudab selle palju turvalisemaks kui tavaline kuuskant ja võimaldab suuremat pöördemomenti üle kanda, nii et kruvisid ja polte saab kindlamalt pingutada. Kasutatakse laialdaselt sõidukitel, mootorratastel, jalgratastel, arvutisüsteemides, kõvaketastes ja olmeelektroonikas. Kogege RedStripe vastupidavust ilma eelarvet lõhki ajamata.

S2 terasest tera


S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt painduva, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.


 

2K Käepide


2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.


 

Mittemagnetiline ots


Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.


 

Ümar tera


Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.


 

Lai nurga alla liikumine


Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadi kitsamates avades või väga madala kõrgusega töötades.


  

Laiad nähtavad märgised


Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.


 

Mitmekülgne disain


RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades. Selle käepidemel on ava, mis muudab selle jaemüügiettevõtete jaoks poe-valmis, ja see toimib kaelapaela kinnitusavana, mis võimaldab seda kõrguses töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Otsa suurus

TX15

Pikkus (L1)

138 mm

Tera pikkus (L2)

87 mm

Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2)

12 mm

Käepideme laius (T)

51 mm

Käepideme laius x pikkus x küljeotsa pikkus (BxCxD)

51 x 75 x 12 mm

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave