Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sviiter Nordic Hi-Vis kl. 3

TÖÖSÄRK PIKK NORDIC HI-VIS KOLLANE 5XL

Toote nr M409811007

EAN 4099618065392

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sviiter Nordic Hi-Vis kl. 3

Toote nr M409811007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhukesest materjalist mugav ja kvaliteetne pikkade varrukatega kõrgnähtav särk.

Mugav ja nähtav


  • Õhukesest materjalist mugav ja kvaliteetne pikkade varrukatega särk, mis on valmistatud taaskasutatud polüestrist ja puuvillast

  • Õlgadel kontrastsed värvid

  • 70 mm sulatatud segmenditud helkurid õlgadel/vöökohal/varrukatel, 50 mm segmenditud integreeritud logoga helkurid rinnal

  • EN ISO 20471 klass 2/3 (suurus XS klass 2)


50 % taaskasutatud polüester, 50 % puuvill - 164 g/m²

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 40 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada

Värv

Kollane fluorestseeruv

Suurus

5XL

Materjal

50% recycled polyester, 50% cotton

Kanga kaal m2 kohta

164 g

Standardid

EN 20471

EN standard

20471

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave