Sviiter Nordic Hi-Vis kl. 3
Kõrgnähtav pikkade varrukatega särk Nordic kl 2/3
TÖÖSÄRK PIKK NORDIC HI-VIS KOLLANE 4XL
Toote nr M409811006
EAN 4255576567976
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
Õhukesest materjalist mugav ja kvaliteetne pikkade varrukatega kõrgnähtav särk.
Mugav ja nähtav
- Õhukesest materjalist mugav ja kvaliteetne pikkade varrukatega särk, mis on valmistatud taaskasutatud polüestrist ja puuvillast
- Õlgadel kontrastsed värvid
- 70 mm sulatatud segmenditud helkurid õlgadel/vöökohal/varrukatel, 50 mm segmenditud integreeritud logoga helkurid rinnal
- EN ISO 20471 klass 2/3 (suurus XS klass 2)
50 % taaskasutatud polüester, 50 % puuvill - 164 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Kollane fluorestseeruv |
Suurus | 4XL |
Materjal | 50% recycled polyester, 50% cotton |
Kanga kaal m2 kohta | 164 g |
Standardid | EN 20471 |
EN standard | 20471 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada |