Suurema kandevõimega osakeermega poltidele DIN 7349. Pinnakatteta teras.
DIN 7349 teras 100HV/200HV pinnakatteta
DIN7349 PAKS SEIB M10
Toote nr 04977710
EAN 4052703641086
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
Suurema kandevõimega osakeermega poltidele
Märkus200 HV kuni s väiksem/võrdväärne 6 mm-ga
100 HV s suurem kui 6 mm
100 HV s suurem kui 6 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |