Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)
DIN 9021 tsingitud teras 3514080601
DIN9021 LAI SEIB M5 ZN
Toote nr 04165
EAN 4053479727745
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
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15 mm |
Paksus (h1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |