Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)
DIN 9021 tsingitud teras 3514080601
DIN9021 LAI SEIB M16 ZN
Toote nr 041616
EAN 4011231364997
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |