Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)

DIN 9021 tsingitud teras 3514080601
DIN9021 LAI SEIB M12 ZN

Toote nr 041612

EAN 4011231364942

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)

Toote nr 041612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

ST

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kuju

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave