Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)

DIN 9021 tsingitud teras 3514080601
DIN9021 LAI SEIB M10 ZN

Toote nr 041610

EAN 4011231364904

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)

Toote nr 041610
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
Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kinnitus

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave