Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 9021 roostevabast terasest A2 pinnakatteta
DIN9021 A2 SEIB 8X24 C3
Toote nr 04198
EAN 4011231366052
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
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kuju | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |