Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 9021 roostevabast terasest A2 pinnakatteta
DIN9021 A2 SEIB 12X37 C3

Toote nr 041912

EAN 4011231365819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 041912

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 9021

Materjal

A2

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Kuju

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave