Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021, polüamiid
DIN 9021 polüamiid
DIN9021 SEIB M12 POLÜAMIID
Toote nr 0421012
EAN 4052703060214
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
Sobiv keermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Pind | PL |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |